Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Cocon 2TZ Typ: 2600 Statisch Messing/PTFE KVS-Wert: 4.5m³/h PN10 Aussengewinde (BSPT)/Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11812927
  • Hersteller:1145475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Cocon 2TZ
Typ
2600
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 120 bis 4500 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
4.5 m³/h
Kv-Wert
von 0.12 bis 4.5 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
EPDM
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
Messing
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Ablass
Ja
Mit Stellungsanzeige
Nein