Eriks
OVENTROP

OVENTROP Kugelhahn Typ: OV10771 Messing/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang T-Griff PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12711847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,38 €/ Stückexkl. MwSt

62,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Typ
OV10771
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
67 mm
Handbedienung
T-Griff
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Kunststoff
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C