32,81 €/ Stückexkl. MwSt
38,39 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Typ | OV10771 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 50 mm |
Handbedienung | T-Griff |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |