21,92 €/ Stückexkl. MwSt
25,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | HRV |
Typ | 2482N |
Ausführung | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Abmessung Leitungsanschluss | 3/8" (10) |
Abmessung thermostatisches Regelelement | M30x1,5 |
Größe Heizkörperanschluss | 3/8" (10) |
Heizkörperanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Leitungsanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Bedienung | Manuelle Bedienung |
Mit Voreinstellung | Ja |
Voreinstellung | Einstellbar |
Material Haube | Weisse Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |