Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2480N Messing/EPDM Winkelform Einstellbar M30x1,5 3/8" (10)

  • ERIKS:11812888
  • Hersteller:1191503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,92 €/ Stückexkl. MwSt

25,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
HRV
Typ
2480N
Ausführung
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
3/8" (10)
Abmessung thermostatisches Regelelement
M30x1,5
Größe Heizkörperanschluss
3/8" (10)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Manuelle Bedienung
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
Einstellbar
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C