Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3475R Messing/EPDM Gerade 9 Voreinstellungen M30x1,5 1" (25)

  • ERIKS:12712516
  • Hersteller:1183808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,52 €/ Stückexkl. MwSt

81,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
AV9
Typ
3475R
Ausführung
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
1" (25)
Abmessung thermostatisches Regelelement
M30x1,5
Größe Heizkörperanschluss
1" (25)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Thermostatisch mit Verschlusskappe
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
9 Voreinstellungen
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C