Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3457 Messing/EPDM Doppelwinkel rechts 9 Voreinstellungen M30x1,5 1/2" (15)

  • ERIKS:12712522
  • Hersteller:1183473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,28 €/ Stückexkl. MwSt

41,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
AV9
Typ
3457
Ausführung
Doppelwinkel rechts
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15)
Abmessung thermostatisches Regelelement
M30x1,5
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Thermostatisch mit Verschlusskappe
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
9 Voreinstellungen
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C