32,16 €/ Stückexkl. MwSt
37,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | AV9 |
Typ | 3447 |
Ausführung | Falscher Winkel |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Abmessung Leitungsanschluss | 3/8" (10) |
Abmessung thermostatisches Regelelement | M30x1,5 |
Größe Heizkörperanschluss | 3/8" (10) |
Heizkörperanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Leitungsanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Bedienung | Thermostatisch mit Verschlusskappe |
Mit Voreinstellung | Ja |
Voreinstellung | 9 Voreinstellungen |
Material Haube | Weisse Kunststoff |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |