Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperventil Serie: AV9 Typ: 3447 Messing/EPDM Falscher Winkel 9 Voreinstellungen M30x1,5 3/4" (20)

  • ERIKS:12712519
  • Hersteller:1183906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,04 €/ Stückexkl. MwSt

62,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
AV9
Typ
3447
Ausführung
Falscher Winkel
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
3/4" (20)
Abmessung thermostatisches Regelelement
M30x1,5
Größe Heizkörperanschluss
3/4" (20)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Thermostatisch mit Verschlusskappe
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
9 Voreinstellungen
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C