Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperthermostatknopf Serie: UNI LH Typ: 3488L Blockierung: Intern Mit Flüssigkeit gefüllt Sensor fernbedient 2m 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11813350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,96 €/ Stückexkl. MwSt

54,94 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
UNI LH
Typ
3488L
Ausführung
Thermostatknopf mit Blockierung
Anschluss am Heizkörperverschluss
M30 x 1.5
Regelelement
Mit Flüssigkeit gefüllt
Sensor fernbedient
Ja
Länge ferngesteuerter Kapillarsensor
2 m
Fernbedienbar
Nein
Einstellbereich
7 - 28°C
Skaleneinteilung
0-5
Blockierung
Intern
Frostsicher
Ja
Farbe
Weiss