96,80 €/ Stückexkl. MwSt
113,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | UNI L |
Typ | 3498L |
Ausführung | Thermostatknopf mit Blockierung |
Anschluss am Heizkörperverschluss | M30 x 1.5 |
Regelelement | Mit Flüssigkeit gefüllt |
Sensor fernbedient | Nein |
Fernbedienbar | Ja |
Länge ferngesteuertes Kapillar-Bedienungselement | 2 m |
Einstellbereich | 7 - 28°C |
Skaleneinteilung | 0-5 |
Blockierung | Intern |
Frostsicher | Ja |
Farbe | Weiss |