44,64 €/ Stückexkl. MwSt
52,23 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | UNI L |
Typ | 3488L |
Ausführung | Thermostatknopf mit Blockierung |
Anschluss am Heizkörperverschluss | M30 x 1.0 |
Regelelement | Mit Flüssigkeit gefüllt |
Sensor fernbedient | Ja |
Länge ferngesteuerter Kapillarsensor | 2 m |
Fernbedienbar | Nein |
Einstellbereich | 7 - 28°C |
Blockierung | Intern |
Farbe | Weiss |