Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperthermostatknopf Serie: UNI L Typ: 3484L Blockierung: Intern Mit Flüssigkeit gefüllt 7- 28°C M30 x 1.0

  • ERIKS:12660564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,64 €/ Stückexkl. MwSt

35,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
UNI L
Typ
3484L
Ausführung
Thermostatknopf mit Blockierung
Anschluss am Heizkörperverschluss
M30 x 1.0
Regelelement
Mit Flüssigkeit gefüllt
Sensor fernbedient
Nein
Fernbedienbar
Nein
Einstellbereich
7 - 28°C
Skaleneinteilung
0-5
Blockierung
Intern
Frostsicher
Ja
Farbe
Weiss