Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 3/4" (20)

  • ERIKS:11813361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,20 €/ Stückexkl. MwSt

31,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Typ
3554
Ausführung
Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Größe Heizkörperanschluss
3/4" (20)
Rechtwinklige Ausführung
Ja
Abzapfbar
Ja
Füllbar
Ja
Material Beckenendlage
Messing
Material Innenteile
Messing
Material Überwufmutter
Messing
Material Haube
Messing
Dichtung
EPDM
Bedienung
Einsteckschlüssel
Vorab einstellbar
Ja
Abschließbar
Ja