Eriks
OVENTROP

OVENTROP Heizkörperablassventil Typ: 3554 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15)

  • ERIKS:11813360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,52 €/ Stückexkl. MwSt

22,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Typ
3554
Ausführung
Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Rechtwinklige Ausführung
Ja
Abzapfbar
Ja
Füllbar
Ja
Material Beckenendlage
Messing
Material Innenteile
Messing
Material Überwufmutter
Messing
Material Haube
Messing
Dichtung
EPDM
Bedienung
Einsteckschlüssel
Vorab einstellbar
Ja
Abschließbar
Ja