15,60 €/ Stückexkl. MwSt
18,25 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Typ | 3551 |
Ausführung | Schlussstück/Innengewinde |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Größe Heizkörperanschluss | 1/2" (15) |
Rechtwinklige Ausführung | Nein |
Abzapfbar | Nein |
Füllbar | Nein |
Material Beckenendlage | Messing |
Material Innenteile | Messing |
Material Überwufmutter | Messing |
Material Haube | Messing |
Dichtung | EPDM |
Bedienung | Einsteckschlüssel |
Vorab einstellbar | Ja |
Abschließbar | Ja |