Eriks
OVENTROP

OVENTROP Füll- und Ablaufhahn Serie: Optiflex Typ: 447 Messing Knopf Selbstverschließend Außengewinde (BSPP)/Schlauchstutzen PN16 3/4" (20) Durchmesser Schlauchanschluss: 20mm

  • ERIKS:11811280
  • Hersteller:1033316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,92 €/ Stückexkl. MwSt

49,05 €inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Optiflex
Typ
447
Norm
EN (DIN)
Ausführung
Füll-/ Ablasshahn
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Durchmesser Schlauchanschluss
20 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
91.5 mm
Bedienung
Knopf
Selbstverschließend
Ja
Kegelform
Kugel
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar
Mit Bedienschlüssel
Ja
Mit Verschlusskappe
Ja