62,72 €/ Stückexkl. MwSt
73,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Optiflex |
Typ | 447 |
Norm | EN (DIN) |
Ausführung | Füll-/ Ablasshahn |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 1" (25) |
Durchmesser Schlauchanschluss | 25 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 123.5 mm |
Bedienung | Knopf |
Selbstverschließend | Ja |
Kegelform | Kugel |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Mit Verschlusskappe | Ja |