177,50 €/ Stückexkl. MwSt
207,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Cocon QTZ |
Typ | 2637 |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Dynamisch |
Art der Regelung | Modulierend |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 1.8 m³/h |
Mit Messnippel | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |