Eriks
OVENTROP

OVENTROP Durchflussbegrenzer Serie: Cocon QTZ Typ: 2637 Dynamisch Messing Modulierend KVS-Wert: 1.8m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13473096
  • Hersteller:1147506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

436,00 €/ Stückexkl. MwSt

510,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Cocon QTZ
Typ
2637
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Art der Regelung
Modulierend
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1.8 m³/h
Mit Messnippel
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C