Eriks
OVENTROP

OVENTROP Durchflussbegrenzer Serie: Cocon QTZ Typ: 2637 Dynamisch Messing Modulierend KVS-Wert: 1.8m³/h Mit Messnippel PN16 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13473097
  • Hersteller:1146066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

205,50 €/ Stückexkl. MwSt

240,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Cocon QTZ
Typ
2637
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Art der Regelung
Modulierend
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1.8 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C