Eriks
OVENTROP

OVENTROP Absperrventil Typ: 2415 Bronze/PTFE Fester Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ ® Bronze-Ventile sind ideal geeignet für (heißes) Wasser und Mineral, thermische, Hydrauliköl geeignet.
Zur Liste hinzufügen

56,80 €/ Stückexkl. MwSt

66,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Typ
2415
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Kunststoff
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Ablass
Ja