Eriks
OVENTROP

OVENTROP Absperrventil Typ: 2415 Bronze/PTFE Fester Kegel Freistrom PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12711648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

230,80 €/ Stückexkl. MwSt

270,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Typ
2415
Norm
EN (DIN)
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
124 mm
Bedienung
Handrad
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
PTFE
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Mit Ablass
Ja