50,24 €/ Stückexkl. MwSt
58,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Typ | 2415 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 66 mm |
Bedienung | Handrad |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Ablass | Ja |