Eriks
OSCA

OSCA Aluminiumhammer zylindrisch mit Hickorystiel 500g

  • ERIKS:12521689
  • Hersteller:075H GR 500
Image 1
Leichtmetallhammer

Ausführung: Aus Aluminium gezogen und kalt bearbeitet. Hammerkopf mit konischem DIN-Auge, Rundkeil zur zusätzlichen Stielsicherung, mit Hickorystiel.

Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zur Blechverformung, für Ausbeul- und Montagearbeiten etc.

Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.

Zur Liste hinzufügen

27,59 €/ Stückexkl. MwSt

32,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OSCA
Gewicht
500 g
Material Stiel
Holz