Eriks
OSCA

OSCA Aluminiumhammer zylindrisch mit Hickorystiel 1000g

  • ERIKS:12521691
  • Hersteller:075H GR1000
Image 1
Leichtmetallhammer

Ausführung: Aus Aluminium gezogen und kalt bearbeitet. Hammerkopf mit konischem DIN-Auge, Rundkeil zur zusätzlichen Stielsicherung, mit Hickorystiel.

Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zur Blechverformung, für Ausbeul- und Montagearbeiten etc.

Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.

Zur Liste hinzufügen

41,81 €/ Stückexkl. MwSt

48,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OSCA
Gewicht
1000 g
Material Stiel
Holz