Eriks
OSBORN

OSBORN Topfbürste Schleifnylon 60x21mm

  • ERIKS:14047977
  • Hersteller:6912613891
Image 1
Topfbürste für Akku-Maschinen

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern, speziell für die Aufnahme auf Akku-Winkelschleifern entwickelt . Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, für große Flächen. Zum Strukturieren, Glätten und Satinieren.

Zur Liste hinzufügen

19,32 €/ Stückexkl. MwSt

22,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OSBORN