Eriks
OSBORN

OSBORN Rundbürste SIC 150x18mm K120

  • ERIKS:12742516
  • Hersteller:9902-515 080
Image 1
Rundbürste, Siliciumcarbid

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Anwendung: Zur Aufnahme in stationären Maschinen. Zum Entgraten von Präzisionsteilen sowie Rohr- und Profilabschnitten mit gleichbleibender Schleifwirkung. Ideal für konturreiche Bauteile und zur definierten Kantenverrundung.

Zur Liste hinzufügen

36,29 €/ Stückexkl. MwSt

42,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OSBORN