Eriks
ORBINOX

ORBINOX Pneumatischer Antrieb Typ: 5402X Aluminium Doppeltwirkend DN350

  • ERIKS:12695478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.227,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.775,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ORBINOX
Typ
5402X
Übertragung
Linear
Ausführung
Pneumatischer Antrieb
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Geeignet für den Durchgang
DN350
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Material Spindel
Edelstahl
Material Tie-Stäbchen
Stahl, galvanisch verzinkt
Durchmesser pneumatischer Antrieb
250 mm
Hub
375 mm
Anschluss Luftzufuhr
3/8"