1.206,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.411,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ORBINOX |
Typ | 5402X |
Übertragung | Linear |
Ausführung | Pneumatischer Antrieb |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Geeignet für den Durchgang | DN300 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Tie-Stäbchen | Stahl, galvanisch verzinkt |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 200 mm |
Hub | 320 mm |
Anschluss Luftzufuhr | 3/8" |