Eriks
ORBINOX

ORBINOX Pneumatischer Antrieb Typ: 5402X Aluminium Doppeltwirkend DN150

  • ERIKS:13230786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

545,50 €/ Stückexkl. MwSt

638,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ORBINOX
Typ
5402X
Übertragung
Linear
Ausführung
Pneumatischer Antrieb
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Geeignet für den Durchgang
DN150
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Material Spindel
Edelstahl
Material Tie-Stäbchen
Stahl, galvanisch verzinkt
Durchmesser pneumatischer Antrieb
125 mm
Hub
168 mm
Anschluss Luftzufuhr
1/4"