629,60 €/ Stückexkl. MwSt
736,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ORBINOX |
Serie | EX |
Typ | 5402 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 40 mm |
Bedienung | Hebel |
Art der Dichtung | Unidirektional |
Dichtung | EPDM |
Material Platte | 1.4301 |
Material Spindel | AISI 430 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE/EPDM |
Material Bügel | Stahl Epoxidbeschichtung |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Bedienelement | Stahl, beschichtet |
Max. Druck auf der Schiebeplatte | 10 bar |
DN | DN65 |
B | 134 mm |
C | 100 mm |
H | 435 mm |
L | 40 mm |
M | 465 mm |
Schnurlänge | 29 cm |
Gewicht | 12 kg |