Eriks
ORBINOX

ORBINOX Dichtung Typ: 5404X EPDM Geeignet für den Durchgang: DN80

  • ERIKS:13488329
Image 1
Die Dichtung ist auf dem Foto die Nummer 1.
Zur Liste hinzufügen

132,50 €/ Stückexkl. MwSt

155,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ORBINOX
Typ
5404X
Ausführung
Dichtung
Material
EPDM
Geeignet für Typ
5404/5414
Geeignet für den Durchgang
DN80