Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=30-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23612174
  • Hersteller:40T1030-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,61 €/ Stückexkl. MwSt

38,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
30
Teilung
10 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
95.49 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.64 kg
Alternativen

24,13 €/ Stückexkl. MwSt

28,23 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026