Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=30-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611378
  • Hersteller:31T1030-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,79 €/ Stückexkl. MwSt

31,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
30
Teilung
10 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
95.49 mm
Breite gesamt
31 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.441 kg
Alternativen

19,69 €/ Stückexkl. MwSt

23,04 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026