Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=25-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611374
  • Hersteller:31T1025-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,43 €/ Stückexkl. MwSt

21,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
25
Teilung
10 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
79.58 mm
Breite gesamt
31 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.31 kg
Alternativen

13,63 €/ Stückexkl. MwSt

15,95 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026