Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 36T5 Z=30-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611715
  • Hersteller:36T530-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,32 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
36T5
Serie
Metric PB
Typ
36T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
30
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
47.76 mm
Breite gesamt
36 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.15 kg
Alternativen

7,90 €/ Stückexkl. MwSt

9,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026