3,26 €/ Stückexkl. MwSt
3,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 15.92 mm |
Breite gesamt | 36 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.023 kg |
3,07 €/ Stückexkl. MwSt
3,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026