Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 36AT5 Z=48-0 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611700
  • Hersteller:36AT548-000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,52 €/ Stückexkl. MwSt

24,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
36AT5
Serie
Metric PB
Typ
36AT5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.42 mm
Breite gesamt
36 mm
Ausführung
6
Alternativen

15,07 €/ Stückexkl. MwSt

17,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026