12,16 €/ Stückexkl. MwSt
14,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 36AT5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 36AT5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 50.94 mm |
Breite gesamt | 36 mm |
Ausführung | 6F |
8,63 €/ Stückexkl. MwSt
10,10 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026