Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 27T5 Z=36-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611080
  • Hersteller:27T536-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,44 €/ Stückexkl. MwSt

13,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
36
Teilung
5 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
57.31 mm
Breite gesamt
27 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.16 kg
Alternativen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026