Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 27T5 Z=18-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611069
  • Hersteller:27T518-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
18
Teilung
5 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
28.65 mm
Breite gesamt
27 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.043 kg
Alternativen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026