Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 27T5 Z=12-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611065
  • Hersteller:27T512-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
12
Teilung
5 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
19.01 mm
Breite gesamt
27 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.022 kg
Alternativen

3,02 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026