Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 27T5 Z=10-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611064
  • Hersteller:27T510-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,75 €/ Stückexkl. MwSt

3,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
10
Teilung
5 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
15.92 mm
Breite gesamt
27 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.016 kg
Alternativen

2,66 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026