Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 21T5 Z=30-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23610512
  • Hersteller:21T530-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,43 €/ Stückexkl. MwSt

8,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
30
Teilung
5 mm
Riemenbreite
10 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
47.76 mm
Breite gesamt
21 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.075 kg
Alternativen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026