7,00 €/ Stückexkl. MwSt
8,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 44.62 mm |
Breite gesamt | 21 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.071 kg |
5,06 €/ Stückexkl. MwSt
5,92 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026