Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 21T5 Z=14-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23610500
  • Hersteller:21T514-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,14 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
14
Teilung
5 mm
Riemenbreite
10 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
22.29 mm
Breite gesamt
21 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.019 kg
Alternativen

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026