3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 2.5 mm |
Riemenbreite | 4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 19.1 mm |
Breite gesamt | 16 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.012 kg |
3,25 €/ Stückexkl. MwSt
3,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026