148,69 €/ Stückexkl. MwSt
173,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 183.35 mm |
Breite gesamt | 95 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 4F |
Gewicht | 8 kg |
109,10 €/ Stückexkl. MwSt
127,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026