Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-3M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611931
  • Hersteller:3M97200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,24 €/ Stückexkl. MwSt

13,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Serie
HTD PB
Typ
3M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
72
Teilung
3 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
68.75 mm
Breite gesamt
22.2 mm
Ausführung
6
Gewicht
0.145 kg
Alternativen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026